15a 配管のおすすめ人気ランキング

2026/01/28更新
3,007件の「15a 配管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ 15A」、「15A ニップル」、「配管 25a」などの商品も取り扱っております。
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無 JFEスチールランキング1位
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452種別ネジ無長さ(m)4JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

15A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管) エスコランキング2位
1個
6,198税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

両長ニップル イノックランキング3位
イノック両長ニップル
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)200最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,。100℃:1.65,。150℃:1.50,。200℃:1.40,。220℃:1.35接続方式両ネジRoHS指令(10物質対応)対応
1個
679税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付 JFEスチールランキング4位
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452ねじ規格JIS B0203種別PTネジ付(両端オス外ネジ)長さ(m)4JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,898税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

白 長ニップル 吉年ランキング5位
1個
319税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジRoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼長さ(m)4形状パイプ
1本
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄形状エルボ最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
219税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1セット(2本)
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄形状チーズ最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
319税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状パイプ材質ステンレス(SUS304)長さ(m)2JIS規格JIS G3459
1本
8,898税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄形状ユニオン最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
869税込956
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
1個
79税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。 ※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。
種類鋼管材質配管用炭素鋼(SGP)形状パイプ長さ(m)2
1本
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1本
3,598税込3,958
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

材質SUS304TP形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa。・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:。1.4MPa。・-29℃~+120℃:2.0MPa接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄形状ソケット規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
289税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

1個
709税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)